Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE770 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CE770 KVM-Extender Sender und Empfänger
ATEN CE770 KVM-Extender Sender und Empfänger
ATEN CE770 KVM-Extender Sender und Empfänger
ATEN CE770 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29406561
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE770
EAN/GTIN:
     672792001970
Suchbegriffe:
KVM Extender
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
kvm extender
Der CE770 ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschluss und Bildsignalkompensation. Dank der automatischen Bildsignalkompensation und seiner seriellen RS-232-Funktionalität ermöglicht er den Zugriff auf einen Computer über eine entfernte USB-Konsole.

Der CE770 besitzt Regler zur Laufzeitkompensation, um das RGB-Signal manuell justieren zu können. So können Sie Ihre Systemkomponenten über große Entfernungen verteilen. Der Grafik-Synchronizer CE770 korrigiert die Phasen- und Synchronisationsfehler, die bei langen Übertragungswegen auftreten. Außerdem ermöglicht er eine manuelle Einstellung des R-, G- und B-Signals.

Funktionen:
-Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 300 m miteinander verbunden werden
-Zweikonsolbetrieb - erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die entfernte -Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor)
-Signalkompensation - synchronisiert die Kabellängen-bedingten Laufzeitunterschiede der -RGB-Signale automatisch
-Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
-Automatische Signalkompensation
-Serielle RS-232-Anschlüsse für serielles Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner
-Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen*
-Tonübertragung - Unterstützt Stereo-Lautsprecher und -Mikrofon
-USB-Überlastungsschutz
-Betriebsart per Drucktasten auswählbar (nur am lokalen Gerät) - Umschaltung zwischen lokalem und automatischem Betrieb mit nur einem Tastendruck
-Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 KV (8 KV bei Kontakt, 15 KV bei Überschlägen) und Überspannungen bis 2 KV
-Hohe Grafikauflösung - bis 1920 x 1200 bei 60Hz (150 m); 1280 x 1024 bei 60Hz (300 m)
-Hochqualitative Tonübertragung - keine Verluste bei der Tonübertragung bis zu 300 m
-Unterstützt Breitbildformate **
-Unterstützt VGA-, SVGA-, SXGA- (1280 x 1024), UXGA- (1600 x 1200), WUXGA- (1920 x 1200) sowie Multisync-Monitore. Der lokale Monitor unterstützt DDC; DDC2; DDC2B
-Hot-Plug-Funktion
-Rack-Montage möglich
-Einfache Installation - keine Software erforderlich - nur die Kabel an die Geräte anschließen, fertig!

Lieferumfang
1x CE770L USB-KVM-Verlängerung (lokales Gerät)
1x CE770RQ USB-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle)
1x 2L-5302U USB-KVM-Kabel (1,8 m)
2x 0AD6-1605-24EG Netzteile
1x Montagekit
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Sender
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Rack-Einbau
Ja
KVM port Auswahl
Drucktasten
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
202 x 86.4 x 25 mm
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Gewicht
490 g
Empfänger
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 268,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,29*
€ 319,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,15*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
€ 179,53*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
€ 304,14*
Zubehör
Aten
CS62U
€ 58,13*
Zubehör
Aten
CS1734B-AT-G
€ 114,91*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
€ 116,38*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
€ 224,18*
Zubehör
Aten
CE750
€ 239,03*
Zubehör
Aten
CE775
€ 588,68*
Zubehör
Aten
CS1732B
€ 130,88*
Zubehör
Aten
CS1754
€ 215,56*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
€ 660,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.