Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1704SC Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1704SC Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Clairefontaine 1704SC Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26772519
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1704SC
EAN/GTIN:
     3329680170405
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Doppelseitig
Ja
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
5 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 5 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,02154* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1703C
ab € 9,41*
Sonstiges
Clairefontaine
1761C
ab € 6,36*
Sonstiges
Clairefontaine
1769C
ab € 5,53*
Sonstiges
Clairefontaine
1771C
ab € 6,16*
Sonstiges
Clairefontaine
1774C
ab € 5,54*
Sonstiges
Clairefontaine
1775C
ab € 5,57*
Sonstiges
Clairefontaine
1777C
ab € 5,54*
Sonstiges
Clairefontaine
669349
ab € 5,54*
Sonstiges
Clairefontaine
1995
ab € 5,55*
Sonstiges
Clairefontaine
1972
ab € 5,51*
Sonstiges
Clairefontaine
1970
ab € 5,55*
Sonstiges
Clairefontaine
1879
ab € 5,51*
Sonstiges
Clairefontaine
1976
ab € 6,17*
Sonstiges
Clairefontaine
1782
ab € 5,87*
Sonstiges
Clairefontaine
1783
ab € 6,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.