Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1774C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Glanz Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clairefontaine 1774C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Glanz Blau
Clairefontaine 1774C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Glanz Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23363816
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1774C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren/Laser-/Tintenstrahldruck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Blau
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Zertifikate
Zertifizierung
ISO 9706
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01222* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011408
ab € 6,38*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.