Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1777C Druckerpapier A4 (210x297 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1777C Druckerpapier A4 (210x297 mm)
Clairefontaine 1777C Druckerpapier A4 (210x297 mm)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100271309
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1777C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren/Laser-/Tintenstrahldruck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Zertifikate
Zertifizierung
ISO 9706
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0114* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011410
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.