Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1769C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1769C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter
Clairefontaine 1769C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101393544
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1769C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01142* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011406
ab € 6,41*
Ähnlich
Mondi
9417-SA24A80S
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.