Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1761C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Glanz 500 Blätter Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clairefontaine 1761C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Glanz 500 Blätter Weiß
Clairefontaine 1761C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Glanz 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23363810
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1761C
EAN/GTIN:
     4033874225022
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren/Laser-/Tintenstrahldruck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp
Glanz
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
107 µm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,01312* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011404
ab € 6,76*
Ähnlich
Mondi
9417-OR43A80S
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.