Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1703C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Mehrfarbig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clairefontaine 1703C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Mehrfarbig
Clairefontaine 1703C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30124177
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1703C
EAN/GTIN:
     4033874225749
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2500 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig
Druckmedien - Stärke
107 µm
Technische Details
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01928* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1704C
ab € 10,43*
Sonstiges
Clairefontaine
1761C
ab € 6,36*
Sonstiges
Clairefontaine
1769C
ab € 5,53*
Sonstiges
Clairefontaine
1771C
ab € 6,16*
Sonstiges
Clairefontaine
1774C
ab € 5,54*
Sonstiges
Clairefontaine
1775C
ab € 5,57*
Sonstiges
Clairefontaine
1777C
ab € 5,54*
Sonstiges
Clairefontaine
669349
ab € 5,54*
Sonstiges
Clairefontaine
1995
ab € 5,55*
Sonstiges
Clairefontaine
1972
ab € 5,51*
Sonstiges
Clairefontaine
1970
ab € 5,55*
Sonstiges
Clairefontaine
1879
ab € 5,51*
Sonstiges
Clairefontaine
1976
ab € 6,17*
Sonstiges
Clairefontaine
1782
ab € 5,87*
Sonstiges
Clairefontaine
1783
ab € 6,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.