Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama microSDXC 64GB Speicherkarte Klasse 3 UHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama microSDXC 64GB Speicherkarte Klasse 3 UHS
Hama microSDXC 64GB Speicherkarte Klasse 3 UHS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24480935
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123982
EAN/GTIN:
     4047443246868
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium
  • ermöglicht perfekte, hochauflösende 4K-Video-Aufnahmen mit einer garantierten Mindestschreibgeschwindigkeit von 30 MB/sec
  • micro SecureDigital Extended Capacity Card (microSD XC), entspricht neuem SD -3.01-Standard
  • besonders geeignet für 4K Cinema Video, Real-time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen
  • inkl. Adapter auf SD -Kartenformat
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 3
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
30 MB/s
Interner Speichertyp
UHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00108088
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00108085
ab € 3,58*
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,19*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,22*
Ähnlich
Hama
00123980
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00123977
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00108086
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00108089
ab € 3,96*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,40*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,65*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00123981
ab € 4,44*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 7,77*
Ähnlich
Hama
00124158
ab € 7,78*
Ähnlich
Hama
00181002
ab € 8,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.