Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 500 m, simplex, Dca-s1a,d0,a1


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 500 m, simplex, Dca-s1a,d0,a1
Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 500 m, simplex, Dca-s1a,d0,a1
Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 500 m, simplex, Dca-s1a,d0,a1
Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 500 m, simplex, Dca-s1a,d0,a1
Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 500 m, simplex, Dca-s1a,d0,a1
Artikel-Nr.:
     2805-DK-1743-VH-5
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1743-VH-5
EAN/GTIN:
     4016032353997
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 10GBit Ethernet
- 1200 MHz Übertragungsfrequenz
- Permanent Link zertifiziert
- PoE Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Dca-s2 d1 a1

Das Digitus Cat 7 Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-4-1, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1 konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Paketgewicht
27000 g
Verpackungsvolumen
105875 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444920
Merkmale
Kabellänge
500 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Fest
Kabel-Klasse
C
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
1200 MHz
Zertifizierung
CPR class Dca
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,74*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 252,67*
€ 285,48*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 257,72*
€ 291,11*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 276,31*
€ 311,56*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 276,96*
€ 312,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617
ab € 1,92*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 45,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 41,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 34,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.