Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 64GB microSDXC Speicherkarte Klasse 10 UHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 64GB microSDXC Speicherkarte Klasse 10 UHS
Hama 64GB microSDXC Speicherkarte Klasse 10 UHS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21199292
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108075
EAN/GTIN:
     4047443186423
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium.
  • für Real-time/Broadcast-Aufnahmen; ermöglicht schnelle und direkte Datenübertragung zwischen Speicherkarte und UHS-I -fähigem Endgerät.
  • micro SecureDigital Extended Capacity Card (microSD XC), entspricht neuem SD -3.0-Standard.
  • besonders geeignet für Real-time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen.
  • inkl. Adapter auf SD -Kartenformat.\n\nVerbraucherhinweis:\nDiese microSD XC-Speicherkarte ist nur geeignet für Endgeräte mit microSD XC-Steckplatz (nicht abwärtskompatibel zu microSD /microSD HC-Steckplätzen).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
22 MB/s
Interner Speichertyp
UHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00108088
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00108085
ab € 3,58*
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,19*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,22*
Ähnlich
Hama
00123980
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00123977
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00108086
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00108089
ab € 3,96*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,40*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,65*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00123981
ab € 4,44*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 7,77*
Ähnlich
Hama
00124158
ab € 7,78*
Ähnlich
Hama
00181002
ab € 8,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.