Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 1000 m, Simplex, Dca-s1a,d0,a1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 1000 m, Simplex, Dca-s1a,d0,a1
Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 1000 m, Simplex, Dca-s1a,d0,a1
Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 1000 m, Simplex, Dca-s1a,d0,a1
Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 1000 m, Simplex, Dca-s1a,d0,a1
Digitus Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 1000 m, Simplex, Dca-s1a,d0,a1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14961470
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1743-VH-10
EAN/GTIN:
     4016032300786
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 10GBit Ethernet
- 1200 MHz Übertragungsfrequenz
- Permanent Link zertifiziert
- PoE Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Dca-s2 d1 a1

Das Digitus Cat 7 Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-4-1, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1 konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Paketgewicht
47000 g
Verpackungsvolumen
105875 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444920
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Fest
AWG Kabelgröße
23/1
Zertifizierung
CPR class Dca
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Meter (ab € 0,53787* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,46*
€ 708,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,44*
€ 700,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,80*
€ 685,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,99*
€ 669,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,87*
€ 640,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-9007-1
ab € 6,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-9008-1
ab € 6,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91624S-SL-EA
ab € 48,23*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-9007-S-1
ab € 6,94*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91612SD-EA
ab € 19,18*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 6,97*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 36,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 2,89*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94014
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.