| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-91624S-SL-EA Herst.-Nr.: DN-91624S-SL-EA EAN/GTIN: 4016032341369 |
| |
|
| | |
| CAT 6A, Klasse EA High Density Patch Panel, geschirmt Sehr platzsparend (nur 0,5HE) - Mit Staubschutzkappen - zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk Produktvorteile: - Schmale Bauhöhe von nur 0,5 HE
- Bis zu 48 Ports pro HE möglich (2 x 24 Port Panels)
- Staubschutzklappen an den RJ45-Buchsen
- 360° Schirmkontaktierung
- Kabelschelle zur Fixierung und Ableitung, wiederverschließbar
- Schnellverschluss zur Sicherung des Gehäusedeckels
Das DIGITUS® 24-Port Patch Panel bietet mit nur 0,5 HE eine sehr hohe Packdichte. Das bedeutet, dass sich auf 1 HE bis zu 48 Ports mit zwei 0,5 HE Panels realisieren lassen. Das Patch Panel ist geschirmt und mit Staubschutzkappen an den RJ45-Buchsen ausgestattet. Die 360° Schirmkontaktierung der Kabel sorgt für beste Leistungseigenschaften. Mit den integrierten Kabelschellen lassen sich die Installationskabel sicher fixieren. Der Schnellverschluss am Gehäuse sorgt für leichten und werkzeuglosen Zugriff auf die LSA-Schneidklemmen. Technische Daten: - Übertragungseigenschaft: Kategorie 6A, Klasse EA
- Anwendungsbereiche: Bis zu 500 MHz, 10GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
- RJ45-Buchsen, 8P8C
- Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Kabelfixierung mittels Schnellrasten
- Zentraler Erdungsanschluss
- 360°-Schirmkontaktierung
- Integrierte Staubschutzklappe
- Mechanische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
- Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 μ vergoldeter Kontakt
- RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
- LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze
- Erdungsdraht: Nicht im Lieferumfang enthalten
- Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
- Physikalische Eigenschaften:
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
- Isolationswiderstand: > 500 MOhm
- Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
- Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- HE: 0
- Kategorie: CAT 6A
- Ports: 24
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz, RAL 9005 | HE: | 0 | Kategorie: | CAT 6A | Ports: | 24 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |