Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic VERTEX PX-1200 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic VERTEX PX-1200 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-1200 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-1200 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-1200 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-1200 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-1200 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-1200 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109198323
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     VERTEX PX-1200
EAN/GTIN:
     4711173877769
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
SATA-Netzkabellänge
470,550,570,700,760,860,950 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
470,690 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)
1
PCI Express Netzkabellänge
750 mm
CPU-Leistung Kabellänge
650 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
15 - 7.5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
125 W
Kombinierter Strom (+12V)
1200 W
Kombinierter Strom (+5V)
125 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
100 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unter Strom
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
ATX-Version
3.0
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, REACH, RoHS, WEEE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,78*
€ 261,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 66,68*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,98*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 125,88*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 165,15*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 185,68*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 274,92*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 355,07*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 322,66*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 318,73*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 472,35*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 473,61*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 565,73*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 557,91*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,26*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.