Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair RM750e Netzteil 750 W 24-pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair RM750e Netzteil 750 W 24-pin ATX Schwarz
Corsair RM750e Netzteil 750 W 24-pin ATX Schwarz
Corsair RM750e Netzteil 750 W 24-pin ATX Schwarz
Corsair RM750e Netzteil 750 W 24-pin ATX Schwarz
Corsair RM750e Netzteil 750 W 24-pin ATX Schwarz
Corsair RM750e Netzteil 750 W 24-pin ATX Schwarz
Corsair RM750e Netzteil 750 W 24-pin ATX Schwarz
Corsair RM750e Netzteil 750 W 24-pin ATX Schwarz
Corsair RM750e Netzteil 750 W 24-pin ATX Schwarz
Corsair RM750e Netzteil 750 W 24-pin ATX Schwarz
Corsair RM750e Netzteil 750 W 24-pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109052177
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CP-9020262-EU
EAN/GTIN:
     840006699347
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl SATA Stromstecker
7
Anzahl der PATA power Verbindungen
4
SATA-Netzkabellänge
115,455 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin
1
PCI Express Netzkabellänge
750 mm
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
5 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
10 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Kombinierter Strom (+12V)
750 W
Kombinierter Strom (+5V)
110 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Leistungen
Zweck
PC
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1484 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 70,52*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 188,97*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 246,29*
Ähnlich
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 348,99*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 352,65*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 485,76*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 496,15*
Ähnlich
Asus
90YV0K83-M0NA00
ab € 543,72*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 555,51*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 173,01*
Ähnlich
Asus
90YV0HH0-M0NA00
ab € 194,37*
Ähnlich
Asus
90DC00F3-B39000
ab € 321,52*
Ähnlich
Asus
90YV0AT2-M0NA00
ab € 66,06*
Ähnlich
Asus
90YV0I70-M0NA00
ab € 34,42*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 58,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.