Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Cushioned Dual Ledge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Cushioned Dual Ledge Schwarz
Corsair Cushioned Dual Ledge Schwarz
Corsair Cushioned Dual Ledge Schwarz
Corsair Cushioned Dual Ledge Schwarz
Corsair Cushioned Dual Ledge Schwarz
Corsair Cushioned Dual Ledge Schwarz
Corsair Cushioned Dual Ledge Schwarz
Corsair Cushioned Dual Ledge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107326042
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-9912062-WW
EAN/GTIN:
     840006693567
Suchbegriffe:
Corsair Tastaturen
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
corsair tastaturen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
492 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Typ
Ledge
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM06Q0-B01370
ab € 247,99*
Ähnlich
Asus
90LM04NC-B01370
ab € 1.397,14*
Ähnlich
Asus
90MP01C0-B0UA00
ab € 8,71*
Ähnlich
Asus
90LM07L0-B01370
ab € 388,31*
Ähnlich
Asus
90LM0545-B02370
ab € 99,61*
Ähnlich
Asus
90LM0562-B01170
ab € 137,82*
Ähnlich
Asus
90LM06D0-B01170
ab € 138,28*
Ähnlich
Asus
90LM0330-B01670
ab € 88,33*
Ähnlich
Asus
90LM0332-B01670
ab € 97,64*
Ähnlich
Asus
90LM02Q2-B01670
ab € 132,29*
Ähnlich
Cherry
JK-0800CH-2
ab € 10,70*
Ähnlich
Cherry
G80-3882LXADE-0
ab € 151,50*
Ähnlich
Samsung
LS32BM701UPXEN
ab € 315,64*
Ähnlich
Samsung
LS27AG500PPXEN
ab € 222,33*
Ähnlich
Samsung
LH85QBRBDGCXEN
ab € 1.183,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.