Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming P3 Gaming-Mauspad Schwarz, Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming P3 Gaming-Mauspad Schwarz, Grün, Grau
ASUS TUF Gaming P3 Gaming-Mauspad Schwarz, Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP01C0-B0UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP01C0-B0UA00
EAN/GTIN:
     4718017225267
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
181 g
Produktfarbe:
Schwarz, Grün, Grau
Oberflächenfärbung:
Muster
Gaming-Mauspad:
Ja
Material:
Gummi
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
280 mm
Tiefe:
350 mm
Dicke:
2 mm
Gewicht:
132 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.