Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VY279HE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VY279HE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VY279HE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VY279HE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VY279HE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VY279HE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VY279HE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM06D0-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06D0-B01170
EAN/GTIN:
     4718017898867
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
365432
Verpackungsbreite:
679 mm
Verpackungstiefe:
445 mm
Verpackungshöhe:
148 mm
Paketgewicht:
6800 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.34 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
201.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
435.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
4210 g
Breite (ohne Standfuß):
613.34 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
50.03 mm
Höhe (ohne Standfuß):
365.31 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3680 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
23.5 W
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.