Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VZ249HE-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM02Q2-B01670
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM02Q2-B01670
EAN/GTIN:
     4058154248751
Suchbegriffe:
Asus Monitore
asus monitore
Edles, ultraschlankes und rahmenloses Design
Der ASUS VZ249HE-W verfügt über ein platzsparendes Design mit einem ultra-schlanken Profil und misst an der schmalsten Stelle lediglich 7mm. Sein rahmenloses Design macht ihn perfekt für eine so gut wie nahtlose Multi-Monitor-Konfiguration, die ein noch besseres Mittendrin-Gefühl bietet. Ein fortschrittlicher, besonders leistungsfähiger IPS-Bildschirm mit einem beeindruckenden Kontrastverhältnis von 80.000.000:1 und hohen Betrachtungswinkeln von 178°. Zusätzlich garantiert die ASUS Eye Care-Technologie ein komfortables Seherlebnis.

Extrem flaches 7mm-Profil
Mit seinem ultra-schlanken Profil, das an der dünnsten Stelle lediglich 7mm misst, beansprucht der VZ249HE-W besonders wenig Platz auf dem Schreibtisch und fügt sich ideal in jede Umgebung ein.

Optimal für Anwendungsszenarien mit mehreren Bildschirmen
Das rahmenlose Design des VZ249HE-W erlaubt eine so gut wie nahtlose Anordnung aus zwei oder drei Monitoren. Die so erreichte Panorama-Ansicht sorgt für einen noch besseren Mittendrin-Effekt – unabhängig davon, ob ein Spiel gespielt, ein Video gestreamt oder Arbeit erledigt wird.

Keine Ermüdungserscheinungen dank ASUS EyeCare-Technologie
Der vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS-Blue-Light-Filter schützt den Nutzer vor gesundheitsschädlichem, blauem Licht und verfügt über vier verschiedene Filtereinstellungen, auf die per Hotkey zugegriffen werden kann. Der VZ249HE-W wurde strengen Performancetests unterzogen und vom TÜV Rheinland, einem weltweiten Anbieter von Technik-, Sicherheits- und Zertifizierungsdiensten, als flimmerfrei und mit niedriger Blaulichtabgabe zertifiziert.

Extrem weiter Betrachtungswinkel von 178°
Der VZ249HE-W besitzt einen fortschrittlichen, besonders leistungsfähigen IPS-Bildschirm mit einem beeindruckenden Kontrastverhältnis von 80.000.000:1 und hohen Betrachtungswinkeln von 178°. Der Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung deckt den gesamten sRGB Farbraum ab - und garantiert somit eine extrem präzise Farbwiedergabe, sowohl für professionelle Foto- und Videobearbeitung als auch für Home-Entertainment.
Weitere Informationen:
Spiel-Modus:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
388969
Paketgewicht:
4400 g
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungswinkelbereich:
-5 - 22 °
Neigungsverstellung:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
540 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
391 mm
Breite (ohne Standfuß):
540 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
37 mm
Höhe (ohne Standfuß):
323 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2900 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
16.3 W
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Zertifizierung:
Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, C-Tick, CU, EPEAT () by region , ErP, FCC, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light
Display:
LED
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
80000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2652 x 0.2652 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz:
56 - 76 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,83*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,35*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550D3BLACK
ab € 62,04*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DDBLACK
ab € 40,11*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK
ab € 108,38*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25BLACK
ab € 10,34*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W830BLACK
ab € 27,16*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK
ab € 171,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.