Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey S27AG500PP Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS27AG500PPXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27AG500PPXEN
EAN/GTIN:
     8806094791778
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
FPS-Zähler:
Ja
Smart-Modi:
Benutzerdefinierung
Version des Betriebsystems:
Windows 10
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1398398
Verpackungsbreite:
684 mm
Verpackungstiefe:
467 mm
Verpackungshöhe:
173 mm
Paketgewicht:
8000 g
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-30 - 30 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-2 - 92 °
Neigungswinkelbereich:
-2 - 22 °
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
247 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
570.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
6100 g
Breite (ohne Standfuß):
613.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
91.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
375.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4400 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
54 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
26.1 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
48 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Digitales Signalformatsystem:
Nicht unterstützt
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (peak):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
68 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,79*
€ 306,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,79*
€ 296,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,42*
€ 284,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.