Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Samsung LS32BM701UPXEN Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS32BM701UPXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS32BM701UPXEN
EAN/GTIN:
     8806094786491
Suchbegriffe:
Samsung 4K Monitore
Samsung Monitore (4K)
Samsung Monitore (UHD)
Samsung Monitore (UltraHD)
Weitere Informationen:
ConnectShare (USB):
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Smart-Modi:
Spiel
Video-Apps:
Netflix, Samsung TV Plus, YouTube
AirPlay:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 22 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Digitales Signalformatsystem:
Nicht unterstützt
Smart-TV:
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
697.306 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.234 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1401429
Verpackungsbreite:
842 mm
Verpackungstiefe:
133 mm
Verpackungshöhe:
487 mm
Paketgewicht:
8700 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Fernbedienung enthalten:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
716.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
193.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
517 mm
Gewicht (mit Ständer):
6800 g
Breite (ohne Standfuß):
716.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
41.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
424.5 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5700 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
57 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
33.2 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
150 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Intelligent
Produktfarbe:
Weiß
Fußfarbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,64*
€ 423,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,00*
€ 422,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,58*
€ 410,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,86*
€ 403,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,78*
€ 376,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.