Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0562-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0562-B01170
EAN/GTIN:
     4711081867449
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Der ASUS VA24EQSB-W ist ein 23,8-Zoll-Full-HD-Monitor mit einem rahmenlosen IPS-Panel für Weitwinkelbetrachtung, das unglaublich scharfe Bilder und eine beeindruckende Videowiedergabe liefert. Bis zu 75 Hz Bildwiederholfrequenz mit Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Tracing und für eine scharfe und klare Videowiedergabe. Das äußerst ergonomische Design mit Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellung sowie die TÜV Rheinland-zertifizierte Flimmerfreiheit und der Blaulichtfilter sorgen für ein angenehmes Betrachtungserlebnis.

Naturgetreue Ansichten mit 178° weitem Blickwinkel
Die Full-HD-Auflösung und das rahmenlose IPS-Panel bieten sowohl horizontal als auch vertikal einen Blickwinkel von 178°, sodass Sie die atemberaubende Bildwiedergabe aus fast jeder Richtung genießen können.

Umfassende Konnektivität
Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort, D-Sub und USB-Hub, ermöglichen den problemlosen Anschluss an eine Vielzahl von PCs, Laptops, Konsolen, Medienboxen, Tastaturen und Mäusen. Außerdem verfügt der Monitor über Line-In- und Kopfhöreranschlüsse, sodass Sie Ihre Audiogeräte bequem verbinden können.

Vielseitiger, ergonomischer Standfuß für individuellen Komfort
Dank des ergonomischen Standfußes mit Neige-, Schwenk-, Dreh- und Höhenverstellung ist eine bequeme Betrachtungsposition immer in Reichweite. So bietet der Standfuß eine hervorragende Auswahl an Betrachtungsoptionen für mehr Produktivität und Komfort. Der Bildschirm kann auch vertikal um 90 Grad gedreht werden, um ihn im Hochformat zu verwenden. Das ist ein großer Vorteil, wenn Sie mit langen Dokumenten arbeiten, Code schreiben oder auf langen Websites surfen.

Verbessertes Gaming-Erlebnis
Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Bildschirmrissen und abgehackten Bildraten für nahtlose Grafik und flüssiges Gameplay. Damit hast du die Oberhand in Ego-Shootern, Rennen, Echtzeitstrategie und Sporttiteln. (Adaptive-Sync arbeitet bei Bildwiederholfrequenzen von 48 Hz bis 75 Hz). Das ASUS-exklusive, integrierte GamePlus kann dir helfen, mehr aus deinem Spiel herauszuholen. Diese Funktion wurde in Zusammenarbeit mit Progamern entwickelt und ermöglicht es dir, deine Spielfähigkeiten zu trainieren und zu verbessern.

Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie

ASUS Blaulichtfilter
Der exklusive ASUS Blaulichtfilter schützt Sie vor schädlichem blauem Licht. Er ist benutzerfreundlich, intuitiv und flexibel mit nahtloser Anpassung (0 bis Maximum) über das OSD-Menü.

ASUS Flicker-Free-Technologie
Es ist an der Zeit, den müden, angestrengten Augen Lebewohl zu sagen. Die Flicker-Free-Technologie reduziert das Flimmern auf dem Bildschirm und sorgt so für eine komfortable Umgebung, um einen Film-Marathon zu genießen. Sie wurde entwickelt, um Augenschmerzen und Ermüdungserscheinungen zu minimieren, wenn Sie lange Zeit vor dem Bildschirm verbringen.

Exklusive ASUS-Funktionen für zusätzliche Vielseitigkeit
Splendid™ Video Intelligence-Technologie
ASUS Splendid™-Technologie, die Videos und Bilder durch Verbesserung von Farbhelligkeit, Kontrast und Schärfe optimiert. Sie verfügt über eine Vielzahl von Modi, darunter Reading, Darkroom, Scenery, Standard, Theater, sRGB, Game und Night View.

Intelligentes Kabelmanagement
Das Kabelmanagement hilft Ihnen, verschiedene Kabel zu ordnen und zu verstecken, um Ihren Schreibtisch aufgeräumt zu halten.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Verpackungsbreite:
618 mm
Verpackungstiefe:
405 mm
Verpackungshöhe:
191 mm
Paketgewicht:
7200 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-180 - 180 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
540.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
450.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
5200 g
Breite (ohne Standfuß):
540.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
44.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
325 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3200 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
13.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Zertifizierung:
TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
Digital horizontale Frequenz:
24 - 84 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.