| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-101800674 Herst.-Nr.: CMK64GX5M2B5600Z40 EAN/GTIN: 840006698166 |
| |
|
| | |
| VENGEANCE DDR5 DDR5 DRAM BEGRÜSSEN SIE DIE NEUESTE TECHNOLOGIE Mit dem DDR5-Arbeitsspeicher heben Sie Ihr System auf eine neue Stufe und profitieren von noch schnelleren Frequenzen, größeren Kapazitäten und besserer Performance.
EINFACHER DENN JE NOCH MEHR, NOCH SCHNELLER Im Zeitalter von Mehrkernprozessoren gewährleistet der unglaublich schnelle DDR5-Speicher, dass die Daten schnell und problemlos zu Ihrer High-End-CPU gelangen. Gaming, Content-Erstellung, 100 geöffnete Browser-Tabs oder Multi-Tasking sind kein Problem mehr, denn Ihr Gaming-PC kann komplexe Aufgaben im Handumdrehen bewältigen.
EINFACHER DENN JE ONBOARD-SPANNUNGSREGELUNG Sie haben die Macht und die Kontrolle. Die integrierte Spannungsregelung mit der iCUE-Software ermöglicht eine einfachere, feiner abgestimmte und stabilere Übertaktung als je zuvor.
FLEXIBLE ÜBERTAKTUNG BENUTZERDEFINIERTE AMD® EXPO-PROFILE Warum sollten Sie Ihre Performance-Einstellungen weiterhin jedes Mal mühselig anpassen, wenn Sie Ihre eigenen AMD EXPO-Profile über iCUE speichern?
Gestalten und speichern Sie Ihre eigenen Einstellungsprofile je nach Anwendung oder Aufgabe, um für maximale Effizienz zu sorgen.
UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT Sie sind sich nicht sicher, welcher Speicher der richtige für Sie ist? Finden Sie den besten Arbeitsspeicher für Ihre Bedürfnisse mit unsere Arbeitsspeichersuche, die direkt in die Arbeitsspeicherseite integriert ist und zahlreiche Optionen zur Auswahl Ihrer Systemkonfiguration und kompatibler Speicherkits bietet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 64 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 32 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 5600 MHz | | Komponente für | PC | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | Speicherspannung | 1.25 V | | SPD profil | Ja | | Kompatible Produkte | AMD 600 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, Serverspeicher, ddr5 ram udimm, ddr5 ram, ddr5 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |