Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance 32GB (2K) DDR5 5200MHz RGB B Speichermodul 2 x 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance 32GB (2K) DDR5 5200MHz RGB B Speichermodul 2 x 16 GB
Corsair Vengeance 32GB (2K) DDR5 5200MHz RGB B Speichermodul 2 x 16 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100861664
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH32GX5M2B5200C40
EAN/GTIN:
     840006692850
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
DDR RAM RGB
RGB DDR RAM
NOCH MEHR, NOCH SCHNELLER
Im Zeitalter von Mehrkernprozessoren gewährleistet der unglaublich schnelle DDR5-Speicher, dass die Daten schnell und problemlos zu Ihrer High-End-CPU gelangen. Gaming, Content-Erstellung, 100 geöffnete Browser-Tabs oder Multi-Tasking sind kein Problem mehr, denn Ihr PC kann komplexe Aufgaben schneller als je zuvor im Handumdrehen bewältigen.

ONBOARD-SPANNUNGSREGELUNG
Sie haben die Macht und die Kontrolle. Die integrierte Spannungsregelung mit der iCUE-Software ermöglicht eine einfachere, feiner abgestimmte und stabilere Übertaktung als je zuvor.

ANPASSBARE INTEL XMP 3.0 PROFILE
Warum sollten Sie Ihre Performance-Einstellungen weiterhin jedes Mal mühselig anpassen, wenn Sie Ihre eigenen XMP-Profile über iCUE speichern?
Gestalten und speichern Sie Ihre eigenen Einstellungsprofile je nach Anwendung oder Aufgabe, um für maximale Effizienz zu sorgen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
40
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, desktop-pc-speicher 32gb, desktop pc speicher, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 66,74*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,90*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,38*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 164,60*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 186,36*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 274,56*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 353,66*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 321,84*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 318,72*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 470,88*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 471,68*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 565,97*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 558,98*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,66*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.