Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 59190 Korrektur-Band 8,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 59190 Korrektur-Band 8,5 m
TESA 59190 Korrektur-Band 8,5 m
TESA 59190 Korrektur-Band 8,5 m
TESA 59190 Korrektur-Band 8,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9752492
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59190
EAN/GTIN:
     4042448110930
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
Le roller adhésif repositionnable tesa® est utile à celui qui doit coller et repositionner des éléments régulièrement. - En plastique 100% recyclé (corps) - Sans solvant - Propre, rapide et réutilisable plusieurs fois - Colle le papier, le carton, les photos, le plastique, le verre - Colle jaune permettant de voir où la masse adhésive est appliquée - Support résistant au déchirement (PET) - Longueur du ruban: 8,5m - Largeur du ruban: 8,4mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandlänge
8.5 m
Speicherbandbreite (metrisch)
8.4 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 9 Meter (ab € 0,19667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1070
ab € 1,53*
Zubehör
Herma
1075
ab € 1,67*
Zubehör
Herma
1067
ab € 2,90*
Zubehör
Herma
1013
ab € 2,93*
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 146,14*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 116,23*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,56*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,32*
Zubehör
Herma
1061
ab € 1,54*
Zubehör
Herma
1011
ab € 1,58*
Zubehör
Herma
1383
ab € 2,71*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.