Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRF1010Z Transistor 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IRF1010Z Transistor 60 V
Infineon IRF1010Z Transistor 60 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79087377
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF1010ZPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
60 V
Leistung
140 W
Widerstand
0.012 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet to-220ab
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.