Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitpad, 1.1W/m·K, Polyamid, Stärke 0.152mm, 19.05 x 12.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bergquist Wärmeleitpad, 1.1W/m·K, Polyamid, Stärke 0.152mm, 19.05 x 12.7mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7073355
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     SPK6-0.006-00-54
EAN/GTIN:
     5060641271868
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 19.05 x 12.7mm
Dicke = 0.152mm
Länge = 19.05mm
Breite = 12.7mm
Wärmeleitfähigkeit = 1.1W/m·K
Material = Dünnschicht Polyamid
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +180°C
Härte = Shore A 90
Material Markenname = Sil-Pad K6
Betriebstemperaturbereich = -60 → +180 °C

Sil Pad® K6. Kapton®-basierte Isolatoren mittlerer Leistung Wärmewiderstand 0,49 °C-in ;sup>2 ;/sup>/W @ 50 psi Hohe Durchschlagsfestigkeit Farbe: Blaugrün Entflammbarkeit: VTM-O
Weitere Informationen:
Abmessungen:
19.05 x 12.7mm
Dicke:
0.152mm
Länge:
19.05mm
Breite:
12.7mm
Wärmeleitfähigkeit:
1.1W/m·K
Material:
Dünnschicht Polyamid
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Härte:
Shore A 90
Material Markenname:
Sil-Pad K6
Betriebstemperaturbereich:
-60 → +180 °C
Weitere Suchbegriffe: 7073355, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, SPK600060054, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.