| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2182609 Herst.-Nr.: SL-015-AL-15 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abmessungen = 18 x 12mm Dicke = 1.5mm Länge = 18mm Breite = 12mm Wärmeleitfähigkeit = 20W/m·K Material = Keramik Aluminium Oxid Betriebstemperatur max. = +1400°C Betriebstemperaturbereich = Maximum of +1400 °C
Aluminiumoxid SL-Isolatoren. Mit Bohrung außer Modell SL018AL20, das nicht für eine Schraubmontage, sondern für eine Montage mit Befestigungsklammer entwickelt wurde. Aluminiumkeramik, die härter als alle Metalllegierungen ist, ist ein außergewöhnliches Material, das eine außerordentliche Leistung in einer sehr breiten Palette von Applikationen ermöglicht. Elektrische Isolatoren und Wärmeleiter. Hohe Beständigkeit gegenüber Reibung, Abrieb und Kompression. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 18 x 12mm | Dicke: | 1.5mm | Länge: | 18mm | Breite: | 12mm | Wärmeleitfähigkeit: | 20W/m·K | Material: | Keramik Aluminium Oxid | Betriebstemperatur max.: | +1400°C | Betriebstemperaturbereich: | Maximum of +1400 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2182609, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Silfox, SL015AL15, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads |
| | |
| |