MOSFETs, IRF640NPBF, Infineon Technologies Der IRF640NPBF ist ein Leistungs-MOSFET-Gleichrichter, der mit Hilfe fortschrittlicher Verarbeitungstechniken einen extrem niedrigen Durchlasswiderstand p...
Technologie: N-CHANNEL POWER MOSFET Drain-Source-Spannung: 100 V Gate-Source-Spannung: +/- 20 V Drain-Strom: 9,2 A Drain-Strom (pulsierend): 37 A Avalanche-Strom (sich wiederholend): 9,2 A Verlustl...
Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Rds(on)-Prüfspannung: 10 V Transistormontage: Through Hole Verlustleistung: 310 W Qualifikation: - Dauer-Drainstrom Id: 75 A Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.014 ohm K...