Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSZ440N10NS3 G Transistor 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon BSZ440N10NS3 G Transistor 40 V
Infineon BSZ440N10NS3 G Transistor 40 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79087121
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSZ440N10NS3GATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
40 V
Leistung
29 W
Widerstand
0.0015 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,038*
€ 1,23522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,839*
€ 0,99841
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.