Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRF6645 Transistor 200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon IRF6645 Transistor 200 V
Infineon IRF6645 Transistor 200 V
Artikel-Nr.:
     139-2725892
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF6645TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
mosfet infineon
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
200 V
Leistung
42 W
Widerstand
0.022 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
10230
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,696*
€ 1,91*
960
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,03*
960
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 6,13*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,344*
€ 1,59936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,284*
€ 1,52796
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,051*
€ 1,25069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,902*
€ 1,07338
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.