Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRFP3206 Transistor 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon IRFP3206 Transistor 60 V
Infineon IRFP3206 Transistor 60 V
Artikel-Nr.:
     115-30284050
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFP3206PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
60 V
Leistung
280 W
Widerstand
0.0178 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,54*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 4,88*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 4,90*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,32*
€ 4,91*
1 Tag
1097
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,65*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 113,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 52,72*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,83*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 6,02*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.