Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitpad, 0.5W/m·K, Hi-Flow 625 Selbstklebend, Stärke 0.127mm, 25 x 19mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3629676
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     HF625-0.005-AC-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 25 x 19mm
Dicke = 0.127mm
Länge = 25mm
Breite = 19mm
Wärmeleitfähigkeit = 0.5W/m·K
Material = Hi-Flow 625
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Material Markenname = Hi-Flow 625
Betriebstemperaturbereich = -30 → +150 °C

Phasenwechselprodukt HI-FLOW. Der flexible HI-FLOW ersetzt Thermofett. Flexibles Substrat auf Aluminium mit thermischen Leitungseigenschaften, die denen von Wärmeleitpaste entsprechen, ohne seine Nachteile während der Produktion. Hi-FLOW 625 bietet ausgezeichneten thermischen Kontakt zwischen 2 Oberflächen und Isolierung bis zu 4000 V. Produkte in Trockenausführung erhältlich (DRY-Anschlussklemmen oder -Anschlussklemmen mit einer Stirnseite, beschichtet mit thermischem Acrylklebstoff für einfache Positionierung (AC-Anschlussklemmen)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
25 x 19mm
Dicke:
0.127mm
Länge:
25mm
Breite:
19mm
Wärmeleitfähigkeit:
0.5W/m·K
Material:
Hi-Flow 625
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Material Markenname:
Hi-Flow 625
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +150 °C
Weitere Suchbegriffe: 3629676, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, HF6250005AC104, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,20*
€ 102,578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,81*
€ 99,7339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,27*
€ 90,7613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,24*
€ 78,8256
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 59,33*
€ 70,6027
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,95*
€ 63,0105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.