Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitpad, 1.3W/m·K, Polyamid, Stärke 0.152mm, 25.4 x 19.05mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7073373
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     SPK10-0.006-00-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 25.4 x 19.05mm
Dicke = 0.152mm
Länge = 25.4mm
Breite = 19.05mm
Wärmeleitfähigkeit = 1.3W/m·K
Material = Dünnschicht Polyamid
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +180°C
Härte = Shore A 90
Material Markenname = Sil-Pad K10
Betriebstemperaturbereich = –60 → +180 °C

Isolatoren Sil-Pad K10. Hochleistungs-Isolatoren, die einen Polyamidfilm vom Typ Kapton MT mit Bor-Nitrid-verstärktem Silikon-Elastomer verbinden. Elektrische Isolatoren und Wärmeleiter. Sie sind ein Ersatz für Keramikisolatoren, wenn eine hohe mechanische Beständigkeit erforderlich ist. Geringe Bruchgefahr. Sehr gutes elektrisches Isolationsverhalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
25.4 x 19.05mm
Dicke:
0.152mm
Länge:
25.4mm
Breite:
19.05mm
Wärmeleitfähigkeit:
1.3W/m·K
Material:
Dünnschicht Polyamid
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Härte:
Shore A 90
Material Markenname:
Sil-Pad K10
Betriebstemperaturbereich:
–60 → +180 °C
Weitere Suchbegriffe: 7073373, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, SPK10000600104, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,599* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.