Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRLHM630 Transistor 30 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IRLHM630 Transistor 30 V
Infineon IRLHM630 Transistor 30 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79085401
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLHM630TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
30 V
Leistung
37 W
Widerstand
0.0032 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,375*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,536*
€ 1,82784
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IRFHM830TRPBF
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.