Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPD30N06S4L-23 Transistor 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon IPD30N06S4L-23 Transistor 60 V
Infineon IPD30N06S4L-23 Transistor 60 V
Artikel-Nr.:
     139-2839460
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPD30N06S4L23ATMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Dual Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
60 V
Leistung
36 W
Widerstand
0.023 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
10762
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,477*
€ 1,136*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,46*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,136*
€ 1,35184
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,096*
€ 1,30424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,957*
€ 1,13883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,767*
€ 0,91273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.