Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPD80R360P7 Transistor 800 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPD80R360P7 Transistor 800 V
Infineon IPD80R360P7 Transistor 800 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79085163
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPD80R360P7ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
800 V
Leistung
84 W
Widerstand
0.36 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.