Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Onsite auf 3 jahre ProSupport


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Onsite auf 3 jahre ProSupport
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Onsite auf 3 jahre ProSupport
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71657976
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PER740X_3833V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
dell garantieverlängerung 3 jahre
Mit verlässlichem Support für Ihre Hardware und Software und einer Möglichkeit, die verschiedenen Anbieter in Ihrer Umgebung intelligent zu managen, werden Sie der Komplexität des Rechenzentrums Herr. Dell Technologies bietet Ihnen Erfahrung, Know-how und Kapazitäten für den einfacheren Support Ihres Unternehmens aus einer Hand. ProSupport umfasst hoch qualifizierte Experten, die rund um die Uhr und weltweit verfügbar sind, um IT-Anforderungen zu erfüllen, Unterbrechungen zu minimieren und ein Höchstmaß an Produktivität aufrechterhalten zu können.

Dell empfiehlt ProSupport mit Mission Critical
Wenn Sie Unterstützung außerhalb der Geschäftszeiten benötigen, lohnt sich ein Upgrade auf ProSupport mit Mission Critical.

* Verfügbarkeit und Rahmenbedingungen von Dell Technologies Services sind je nach Region und Produkt unterschiedlich. Nähere Informationen erhalten Sie von einem Vertriebsmitarbeiter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zeitraum
3 Jahr(e)
Serviceart
ProSupport
Service enthalten
Ersatzteile und Personal
Servicezeit (Stunden x Tage)
24x7x365
Telefonischer Support
Ja
Web-Support
Ja
Fehlerbehebung
Ja
Austausch von Teilen
Ja
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge, it serviceverträge dell, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.209,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,76*
€ 1.559,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,78*
€ 1.534,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,12*
€ 1.472,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,57*
€ 1.451,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,47*
€ 1.439,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
A9781927
ab € 231,00*
Zubehör
Dell
A9781929
ab € 162,33*
Zubehör
Dell
AA138422
ab € 162,44*
Zubehör
Dell
AA579530
ab € 312,51*
Zubehör
Dell
AA579531
ab € 556,49*
Zubehör
Dell
AA579532
ab € 135,89*
Zubehör
Dell
AA799041
ab € 253,83*
Zubehör
Dell
AA799064
ab € 132,33*
Zubehör
Dell
AA799087
ab € 193,36*
Zubehör
Dell
AA799110
ab € 316,87*
Zubehör
Dell
AA940922
ab € 83,09*
Zubehör
Dell
AB257576
ab € 131,07*
Zubehör
Dell
AB257598
ab € 89,73*
Zubehör
Dell
AB257620
ab € 221,63*
Zubehör
Dell
AB614353
ab € 283,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.