Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AA799064 Speichermodul 16 GB 8 x 2 GB DDR4 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AA799064 Speichermodul 16 GB 8 x 2 GB DDR4 3200 MHz ECC
DELL AA799064 Speichermodul 16 GB 8 x 2 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77573473
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA799064
EAN/GTIN:
     5397184330401
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Bei RAM (Random Access Memory) handelt es sich um eine Art von Hardware, die Ihr Computer zum Speichern von Informationen verwendet. Das Hinzufügen von Arbeitsspeicher ist eine der kosteneffektivsten Möglichkeiten zur Verbesserung der Leistung Ihres Computers.

Der in der Speicherauswahl angebotene Dell™ Arbeitsspeicher hat strenge Qualitäts- und Qualitätskontrolltests durchlaufen, um sicherzustellen, dass er mit Ihrem Dell System kompatibel ist und von Dell unterstützt wird. Wenn Sie nicht qualifizierte oder generische Produkte von anderen Anbietern verwenden, kann dies zu Ausfallzeiten führen, die Ihrem Unternehmen erhebliche Kosten verursachen und Ihr gesamtes System gefährden können.

Der nun angebotene Arbeitsspeicher kann hinsichtlich der Geschwindigkeit vom ursprünglichen Arbeitsspeicher des Systems abweichen, wurde jedoch für dieses qualifiziert. Bei einer gemeinsamen Installation wird der Arbeitsspeicher mit der Geschwindigkeit des langsamsten Moduls bzw. mit der höchsten vom System unterstützten Geschwindigkeit betrieben.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
2Rx8
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
8 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R6515 - PowerEdge C6525 - PowerEdge R7525 - PowerEdge R7515 - PowerEdge R6525</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr4 ram dell 16gb, server ersatzteil arbeitsspeicher, ddr4 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET2_3HDE
ab € 57,92*
Zubehör
Dell
PET3_3HDE
ab € 73,00*
Zubehör
Dell
PET5_3YKYCE
ab € 357,33*
Zubehör
Dell
PEKYE5_233V
ab € 92,39*
Zubehör
Dell
PR7525_3OS5OS
ab € 2.504,76*
Zubehör
Dell
PR7525_3PS3PSP
ab € 1.992,13*
Zubehör
Dell
PR7525_3PS3P4H
ab € 3.008,01*
Zubehör
Dell
PR7525_3PS5PS
ab € 1.995,63*
Zubehör
Dell
PR7525_3PS5PSP
ab € 4.647,98*
Zubehör
Dell
PR7525_3PS5P4H
ab € 6.299,03*
Zubehör
Dell
PET3_5HDE
ab € 120,82*
Zubehör
Dell
PET2_5HDE
ab € 96,17*
Zubehör
Dell
PET5_5YKYCE
ab € 591,39*
Zubehör
Dell
PEKYE5_235V
ab € 154,45*
Zubehör
Dell
PR7525_3OS3PS
ab € 1.995,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.