Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A9781929 Speichermodul 32 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A9781929 Speichermodul 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
DELL A9781929 Speichermodul 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37850291
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A9781929
EAN/GTIN:
     5397184005095
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
2Rx4
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R630 - PowerEdge R930 - PowerEdge R440 - PowerEdge T640 - PowerEdge C4140 - PowerEdge R940xa - PowerEdge R730 - PowerEdge T430 - Poweredge R830 - Precision Workstation R7920 - Precision Workstation T5820XL Tower - PowerEdge R6415 - PowerEdge R7425 - PowerEdge MX740C - PowerEdge R740xd2 - Precision Workstation T7810 - PowerEdge R730XD - PowerEdge R530 - PowerEdge C4130 - PowerEdge FC830 - PowerEdge R740XD - PowerEdge R940 - PowerEdge M640 VRTX - Precision Workstation 7920 Tower - Precision Workstation R7920 XL - PowerEdge R840 - PowerEdge MX840C - PowerEdge XR2 - PowerEdge M630 - PowerEdge M830 - PowerEdge C6420 - PowerEdge T440 - PowerEdge FC640 - Precision Workstation 5820 Tower - Precision Workstation T7810 XL - PowerEdge FC430 - PowerEdge R540 - PowerEdge M640 - Precision Workstation T7820XL Tower - PowerEdge R7415 - Precision Workstation R7910 - Precision Workstation R7910 XL - Precision Workstation T7910 - PowerEdge T630 - PowerEdge R640 - PowerEdge R740 - Precision Workstation 7820 Tower - Precision Workstation T7920XL Tower - Precision Workstation T5810 - Precision Workstation T7910 XL - Precision Workstation T5810 XL - PowerEdge R430 - PowerEdge FC630</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET2_3HDE
ab € 57,98*
Zubehör
Dell
PET3_3HDE
ab € 72,64*
Zubehör
Dell
PET5_3YKYCE
ab € 356,75*
Zubehör
Dell
PEKYE5_233V
ab € 93,17*
Zubehör
Dell
PET3_5HDE
ab € 120,60*
Zubehör
Dell
PET2_5HDE
ab € 95,75*
Zubehör
Dell
PEKYE5_235V
ab € 153,88*
Zubehör
Dell
PET440_3733V
ab € 619,70*
Zubehör
Dell
PER540_3733V
ab € 910,18*
Zubehör
Dell
PER440_3733V
ab € 660,33*
Zubehör
Dell
PET640_3733V
ab € 1.307,09*
Zubehör
Dell
PER640_3733V
ab € 1.373,68*
Zubehör
Dell
PER740X_3733V
ab € 2.260,04*
Zubehör
Dell
PET440_3833V
ab € 237,83*
Zubehör
Dell
PER740_3833V
ab € 1.070,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.