Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AA579530 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AA579530 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz ECC
DELL AA579530 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71165844
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA579530
EAN/GTIN:
     5397184259504
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
2Rx4
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
<ul><li>Precision Workstation T5820XL Tower - PowerEdge R940xa - Precision Workstation 5820 Tower - Precision Workstation 7820 Tower - PowerEdge R440 - PowerEdge R640 - PowerEdge C6420 - Precision Workstation T7820XL Tower - PowerEdge R740XD - Precision Workstation 7920 Tower - PowerEdge R940 - Precision Workstation R7920 - PowerEdge R740 - PowerEdge R540 - PowerEdge MX840C - PowerEdge T640 - PowerEdge M640 - PowerEdge R740xd2 - PowerEdge MX740C - PowerEdge T440 - PowerEdge FC640 - Precision Workstation R7920 XL - PowerEdge M640 VRTX - PowerEdge C4140 - Precision Workstation T7920XL Tower - PowerEdge R840</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, server ersatzteil arbeitsspeicher, ddr4 ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,64*
€ 420,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,48*
€ 419,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,01*
€ 406,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,30*
€ 401,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,51*
€ 371,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET2_3HDE
ab € 57,89*
Zubehör
Dell
PET3_3HDE
ab € 72,70*
Zubehör
Dell
PET640_1535V
ab € 867,57*
Zubehör
Dell
PET440_1535V
ab € 238,17*
Zubehör
Dell
PER440_1535V
ab € 638,44*
Zubehör
Dell
PER640_1535V
ab € 1.067,10*
Zubehör
Dell
PER540_1535V
ab € 722,34*
Zubehör
Dell
PER740_1535V
ab € 1.331,78*
Zubehör
Dell
PET5_3YKYCE
ab € 355,05*
Zubehör
Dell
PEKYE5_233V
ab € 92,82*
Zubehör
Dell
PET3_5HDE
ab € 120,73*
Zubehör
Dell
PET2_5HDE
ab € 96,05*
Zubehör
Dell
PET5_5YKYCE
ab € 592,51*
Zubehör
Dell
PEKYE5_235V
ab € 154,95*
Zubehör
Dell
PER740X_3833V
ab € 1.210,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.