Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AA579531 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AA579531 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz ECC
DELL AA579531 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71166158
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA579531
EAN/GTIN:
     5397184259498
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
2Rx4
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
PowerEdge C4140; PowerEdge C6420, FC640, M640, R640, R740, R740xd, R840, R940, T640
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram 32gb, ddr4 ram, ddr4 ram dell, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 557,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,44*
€ 735,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,32*
€ 727,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,71*
€ 713,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,72*
€ 700,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,72*
€ 663,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET3_3HDE
ab € 72,70*
Zubehör
Dell
PET640_1535V
ab € 867,57*
Zubehör
Dell
PET440_1535V
ab € 238,17*
Zubehör
Dell
PER640_1535V
ab € 1.067,10*
Zubehör
Dell
PER540_1535V
ab € 722,34*
Zubehör
Dell
PER740_1535V
ab € 1.331,78*
Zubehör
Dell
PET5_3YKYCE
ab € 355,05*
Zubehör
Dell
PEKYE5_233V
ab € 92,82*
Zubehör
Dell
PET3_5HDE
ab € 120,73*
Zubehör
Dell
PET5_5YKYCE
ab € 592,51*
Zubehör
Dell
PEKYE5_235V
ab € 154,95*
Zubehör
Dell
PER740X_3833V
ab € 1.210,85*
Zubehör
Dell
PER740X_3835V
ab € 2.003,56*
Zubehör
Dell
PER540_3833V
ab € 575,06*
Zubehör
Dell
PET640_3833V
ab € 694,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.