Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AA799041 Speichermodul 8 GB DDR4 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AA799041 Speichermodul 8 GB DDR4 3200 MHz ECC
DELL AA799041 Speichermodul 8 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80506018
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA799041
EAN/GTIN:
     740617299892
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
1Rx8
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R6515 - PowerEdge C6525 - PowerEdge R7525 - PowerEdge R7515 - PowerEdge R6525</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram dell 16gb, ddr4 ram, ddr4 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,90*
€ 348,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,94*
€ 342,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,72*
€ 332,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,98*
€ 327,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET2_3HDE
ab € 57,89*
Zubehör
Dell
PET3_3HDE
ab € 72,70*
Zubehör
Dell
PET5_3YKYCE
ab € 355,05*
Zubehör
Dell
PEKYE5_233V
ab € 92,82*
Zubehör
Dell
PR7525_3OS5OS
ab € 2.487,81*
Zubehör
Dell
PR7525_3PS3PSP
ab € 2.006,94*
Zubehör
Dell
PR7525_3PS3P4H
ab € 3.004,10*
Zubehör
Dell
PR7525_3PS5PS
ab € 2.001,73*
Zubehör
Dell
PR7525_3PS5PSP
ab € 4.641,44*
Zubehör
Dell
PR7525_3PS5P4H
ab € 6.299,03*
Zubehör
Dell
PET3_5HDE
ab € 120,73*
Zubehör
Dell
PET2_5HDE
ab € 96,05*
Zubehör
Dell
PET5_5YKYCE
ab € 592,51*
Zubehör
Dell
PEKYE5_235V
ab € 154,95*
Zubehör
Dell
PR7525_3OS3PS
ab € 2.005,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.