Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AA138422 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AA138422 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
DELL AA138422 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65310469
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA138422
EAN/GTIN:
     5397184141700
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge C4130 - PowerEdge C4140 - PowerEdge C6420 - PowerEdge FC430 - PowerEdge FC630 - PowerEdge FC640 - PowerEdge FC830 - PowerEdge M630 - PowerEdge M640 - PowerEdge M640 VRTX - PowerEdge M830 - PowerEdge MX740C - PowerEdge MX840C - PowerEdge R430 - PowerEdge R440 - PowerEdge R530 - PowerEdge R540 - PowerEdge R630 - PowerEdge R640 - PowerEdge R6415 - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - PowerEdge R730xd XL - PowerEdge R740 - PowerEdge R740XD - PowerEdge R7415 - PowerEdge R7425 - Poweredge R830 - PowerEdge R840 - PowerEdge R930 - PowerEdge R940 - PowerEdge R940xa - PowerEdge T430 - PowerEdge T440 - PowerEdge T630 - PowerEdge T640 - PowerVault NX3240 - Precision Workstation R7920 - Precision Workstation R7920 Xl - Precision Workstation T5820 - Precision Workstation T5820 Xl - Precision Workstation T7820 - Precision Workstation T7820 Xl - Precision Workstation T7920 - Precision Workstation T7920 Xl</li></ul>
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram dell 16gb, ddr4 ram, ddr4 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,43*
€ 219,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET2_3HDE
ab € 57,93*
Zubehör
Dell
PET3_3HDE
ab € 72,62*
Zubehör
Dell
PET640_1535V
ab € 870,24*
Zubehör
Dell
PET440_1535V
ab € 237,38*
Zubehör
Dell
PER440_1535V
ab € 638,83*
Zubehör
Dell
PER640_1535V
ab € 1.067,83*
Zubehör
Dell
PER540_1535V
ab € 718,48*
Zubehör
Dell
PER740_1535V
ab € 1.338,70*
Zubehör
Dell
PEKYE5_233V
ab € 92,69*
Zubehör
Dell
PET3_5HDE
ab € 120,38*
Zubehör
Dell
PET2_5HDE
ab € 96,00*
Zubehör
Dell
PEKYE5_235V
ab € 154,77*
Zubehör
Dell
PER740X_3833V
ab € 1.212,31*
Zubehör
Dell
PER430_3833
ab € 359,56*
Zubehör
Dell
PER430_1535
ab € 174,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.