Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2706-161 Anschlussblock 11 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2706-161 Anschlussblock 11 Grau
Wago 2706-161 Anschlussblock 11 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70728208
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2706-161
EAN/GTIN:
     4050821093206
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
11
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
41 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
20 - 10
Anzahl der Verbingungspunkte
11
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.5 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
30 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2829*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,2229*
€ 10,97525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6029*
€ 10,23745
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2829*
€ 8,66665
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207
ab € 0,0379*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00505*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.