Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Farbstift Colour GRIP


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Faber-Castell Farbstift Colour GRIP
Faber-Castell Farbstift Colour GRIP
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7007717
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Für die älteren Kinder sind die Colour GRIP Buntstifte mit ergonomischer Dreieckform und patentierter Soft-Grip-Zone geeignet. Diese sorgt für ermüdungsfreies und lockeres Malen. Durch die hohe Pigmentierung der Mine sind die Farben sehr leuchtend. Besonders schöne Ergebnisse entstehen durch die Wasservermalbarkeit der Pigmente: einfach Farbe auftragen, mit feuchtem Pinsel darübermalen und tolle Aquarelleffekte erzielen. - Farbstift in Ergonomischer Dreikantform mit patentierter Soft-Grip-Zone - Mine enthält besonders leuchtende Pigmente und ist vollständig wasservermalbar - Dreikantform fördert den Dreifingergriff - Für Rechts- und Linkshänder geeignet - Bruchfeste Mine durch Spezialverleimung - Mit Namensfeld - Auswaschbar aus den meisten Textilien - Leichtes Spitzen mit jedem Qualitätsspitzer - Erhältlich in 36 Einzelfarbe oder in verschiedenen Etuisortierungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Multi
Produktfarbe
Mehrfarbig
Bruchsicheres Blei
Ja
Waschbar
Ja
Form
Dreieckig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Etuis
1 Etui enthält 36 Stück (ab € 0,53112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 26,74*
€ 31,82
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 26,43*
€ 31,45
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 25,79*
€ 30,69
pro Etui
ab 6 Etuis
€ 25,44*
€ 30,27
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 24,28*
€ 28,89
pro Etui
ab 12 Etuis
€ 24,10*
€ 28,68
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 23,68*
€ 28,18
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 18,89*
€ 22,48
pro Etui
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112406
ab € 2,74*
Zubehör
Faber-Castell
112424
ab € 10,40*
Zubehör
Faber-Castell
112423
ab € 12,90*
Zubehör
Faber-Castell
112413
ab € 6,48*
Zubehör
Faber-Castell
112412
ab € 4,84*
Zubehör
Faber-Castell
128312
ab € 4,73*
Zubehör
Faber-Castell
128324
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.