Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA G4511 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA G4511 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G4511 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G4511 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G4511 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G4511 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G4511 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59246252
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2316C023
EAN/GTIN:
     4549292128987
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Canon PIXMA G4511
Produktives 4-in-1-Multifunktionssystem mit WLAN- und Mobilgeräte-Konnektivität, 20-Blatt-ADF sowie einer besonders hohen Seitenreichweite zum kostengünstigen Drucken.

Smartes und produktives 4-in-1 Multifunktionssystem zum kostengünstigen Drucken
Dieses kompakte 4-in-1-Multifunktionssystem liefert eine hohe Seitenreichweite für das hochwertige und kostengünstige Drucken Zuhause. Neben seinen Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktionen bietet es WLAN, eine hohe Seitenreichweite, die einfache Verbindung zu Mobilgeräten sowie einen 20-Blatt-ADF.

Unglaublich hohe Tintenreichweite
Die hohe Reichweite* von bis zu 12.000 Seiten mit jeweils einer Füllung der beiden Schwarztintenbehälter und bis zu 7.000 Seiten mit den Farbtinten ermöglicht einen besonders kostengünstigen und produktiven Druck.

Hochwertige Drucke
Die Canon FINE Technologie mit Hybrid-Tintensystem liefert hochwertige Druckergebnisse. Dabei sorgt die schwarze Pigmenttinte für gestochen scharfe Textdrucke und die farbstoffbasierten Farbtinten für lebendige Randlosfotos bis zum Format A4.

Flexible Konnektivität
Mit der Canon PRINT App kannst du kabellos mit dem Mobilgerät drucken und scannen. Dank Unterstützung für Apple AirPrint® (iOS) und Mopria® (Android) geht es aber auch ganz ohne App.

Produktiv und vielseitig
Kopieren, Scannen und Faxen von mehrseitigen Dokumenten dank einfach bedienbarem 20-Blatt-ADF. Ausweispapiere lassen sich einfach kopieren und Auto Power Off reduziert den Stromverbrauch

Kompaktes und zuverlässiges 4-in-1-Multifunktionssystem
Dieses kompakte und einfach bedienbare 4-in-1-Multifunktionssystem mit Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktionen passt perfekt in jedes Zuhause oder Büro und kann dank seines nachfüllbaren Tintensystems auch große Druckmengen problemlos verarbeiten.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Umschlaggrößen
Com-10, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,13x13,20x25 cm
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
2
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
20 Blätter
Maximale Papierkapazität
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Textzeilen
3 Zeilen
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Windows 10 Mobile, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
197 mm
Gewicht
7300 g
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
USB, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Fax
Faxen
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz)
300 x 300 DPI
Fax-Auflösung (Farbe)
200 x 200 DPI
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
50 Seiten
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
10 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
8.8 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
5 ipm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,27*
€ 294,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
1604C001
ab € 6,08*
Zubehör
Canon
1606C001
ab € 6,12*
Zubehör
Canon
1605C001
ab € 6,11*
Zubehör
Canon
1603C001
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.