Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-101C Druckerpatrone Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-101C Druckerpatrone Original Cyan
Canon PFI-101C Druckerpatrone Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-482214
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0884B001
EAN/GTIN:
     4960999299662
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
130 ml
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
IPF/5000/6000/5100/6100
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbe
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 311,99*
Ähnlich
Canon
0891B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0883B001
ab € 51,64*
Ähnlich
Canon
0890B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0892B001
ab € 58,87*
Ähnlich
Canon
0885B001
ab € 58,87*
Ähnlich
Canon
0882B001
ab € 58,84*
Ähnlich
Canon
0887B001
ab € 58,88*
Ähnlich
Canon
0888B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0889B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0886B001
ab € 59,10*
Ähnlich
Canon
0895B001
ab € 51,78*
Ähnlich
Canon
2212B001
ab € 55,85*
Ähnlich
Canon
2213B001
ab € 58,44*
Ähnlich
Canon
2211B001
ab € 58,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.