Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-101R Druckerpatrone Original Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-101R Druckerpatrone Original Rot
Canon PFI-101R Druckerpatrone Original Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-482219
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0889B001
EAN/GTIN:
     4960999299716
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
130 ml
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Rot
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
iPF5100, iPF5000, iPF6200, iPF6100
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
130 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 311,63*
Ähnlich
Canon
0891B001
ab € 58,88*
Ähnlich
Canon
0883B001
ab € 51,36*
Ähnlich
Canon
0884B001
ab € 58,60*
Ähnlich
Canon
0890B001
ab € 58,88*
Ähnlich
Canon
0892B001
ab € 58,69*
Ähnlich
Canon
0885B001
ab € 58,92*
Ähnlich
Canon
0882B001
ab € 58,88*
Ähnlich
Canon
0887B001
ab € 58,88*
Ähnlich
Canon
0888B001
ab € 58,88*
Ähnlich
Canon
0886B001
ab € 58,88*
Ähnlich
Canon
2212B001
ab € 58,08*
Ähnlich
Canon
2213B001
ab € 58,87*
Ähnlich
Canon
2211B001
ab € 58,45*
Ähnlich
Canon
2214B001
ab € 58,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.