Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-101PC Druckerpatrone Original Foto zyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-101PC Druckerpatrone Original Foto zyan
Canon PFI-101PC Druckerpatrone Original Foto zyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-482217
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0887B001
EAN/GTIN:
     4960999299693
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto zyan
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
iPF5100, iPF5000, iPF6200, iPF6100, iPF6000S
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
130 ml
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
4202A002AA
ab € 31,02*
Zubehör
Canon
0628B029
ab € 11,34*
Zubehör
Canon
0891B001
ab € 58,88*
Zubehör
Canon
4868B005
ab € 134,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.