Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-101BK Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-101BK Druckerpatrone Original Schwarz
Canon PFI-101BK Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-482213
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0883B001
EAN/GTIN:
     4960999299648
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
130 ml
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
iPF5000, iPF6000S
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
130 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 310,48*
Ähnlich
Canon
0891B001
ab € 59,30*
Ähnlich
Canon
0884B001
ab € 58,85*
Ähnlich
Canon
0890B001
ab € 59,07*
Ähnlich
Canon
0892B001
ab € 58,89*
Ähnlich
Canon
0885B001
ab € 58,90*
Ähnlich
Canon
0882B001
ab € 58,90*
Ähnlich
Canon
0887B001
ab € 59,30*
Ähnlich
Canon
0888B001
ab € 58,88*
Ähnlich
Canon
0889B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0886B001
ab € 58,87*
Ähnlich
Canon
0895B001
ab € 51,53*
Ähnlich
Ampertec
0884B001
ab € 44,68*
Ähnlich
Ampertec
0885B001
ab € 44,47*
Ähnlich
Ampertec
0888B001
ab € 44,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.